Hide-a-lite - Besyttelsesgitter Indline IP23 XL - 7216361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Beskyttelseskapsling
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 1462 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Indline IP23
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971143842
Elnummer
3207096
Leverandørens varenummer
7216361
Typebeskrivelse
3207096
Type tilbehør/reservedel:
Beskyttelseskapsling
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
1462 mm
Bredde:
130 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
22 mm
Hvitlakkert beskyttelsesgitter til Indline Sport IP23 som tåler tøffe sportsaktiviteter som krever gitter. Monteres verktøyfritt og festes med låsedetalj.


