Hide-a-lite - DEKKLOKK BEAM CASE SVART - 7701294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Asymmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971124278
Elnummer
3252069
Leverandørens varenummer
7701294
Typebeskrivelse
3252069
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Høyde/dybde:
5 mm


