Hide-a-lite - Distanse Cube Hvit - 2570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 99 mm
Bredde - 99 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971129051
Elnummer
3120097
Leverandørens varenummer
2570
Typebeskrivelse
3120097
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
99 mm
Bredde:
99 mm
Høyde:
20 mm
Avstandsstykke for montering med utenpåliggende kabelføring. Av pulverlakkert aluminium med matt sandblåst finish. Vendbar for tilkobling av kabel fra alle retninger.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


