Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hide-a-lite - Forlengerarm Profil Alu 2stk - 7506476

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Forlengerarm Profil Alu 2stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder

  • Farge - Aluminium

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 183 mm

  • Bredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971139050

Elnummer

3216599

Leverandørens varenummer

7506476

Typebeskrivelse

3216599

Type tilbehør/reservedel:

Avstandsholder

Farge:

Aluminium

Materiale:

Aluminium

Lengde:

183 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

116 mm

Forlengerarm 2-pakning i aluminium som kan monteres i kombinasjon med Profil Art, U-profil høy og U-profil lav. Belys skilt og fasader, skap trivelige effekter og lysmiljøer. Justerbart feste som kan låses i ønsket vinkel. Ønsker du større valgmuligheter for lysvinkelen, kan du med fordel bruke Dekklokk linse 30°.