Hide-a-lite - Forlengerarm Spot It Multi - 2295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Stativ
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 524 mm
Bredde - 66 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971126791
Elnummer
3105342
Leverandørens varenummer
2295
Typebeskrivelse
3105342
Type tilbehør/reservedel:
Stativ
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
524 mm
Bredde:
66 mm
Diameter:
66 mm
Forlengerarm i anodisert aluminium som kan monteres i kombinasjon med Spot It Multi 1W, 3W og 7W. Til skilt- og fasadebelysning eller for å heve armaturene litt fra bakken. Kan kombineres med jordspyd (3105339). Tilpasset innvendig kabelføring Med Spot It Multi-serien kan du belyse skilt, fasader, busker, trær og uteplasser og skape tiltalende effekter og lysmiljøer.
ProduktbladPDF


