Hide-a-lite - Frontring Optic Deep XS Svart - 3374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971135908
Elnummer
3241532
Leverandørens varenummer
3374
Typebeskrivelse
3241532
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
15 mm
Diameter:
50 mm
Bytt enkelt farge på Optic Deep XS med svart frontring.
ProduktbladPDF


