Hide-a-lite - HONEYCOMB FOCUS TRACK GU10 - 4060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
ArmaturgitterGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Armaturgitter
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971141510
Elnummer
3216766
Leverandørens varenummer
4060
Typebeskrivelse
3216766
Type tilbehør/reservedel:
Armaturgitter
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Perforert raster:
Ja
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
3 mm
Diameter:
50 mm


