Hide-a-lite - HONEYCOMB OPTIC TRACK L - 3905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Armaturgaller/-rasterLysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panelGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Armaturgaller/-raster
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Optic Track
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971141190
Elnummer
3216734
Leverandørens varenummer
3905
Typebeskrivelse
3216734
Type tilbehør/reservedel:
Armaturgaller/-raster
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Perforert raster:
Ja
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
3 mm
Diameter:
75 mm