Hide-a-lite - Hylse Decklight Super Garden - 3312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Høyde - 71 mm
Diameter - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971135052
Elnummer
3105941
Leverandørens varenummer
3312
Typebeskrivelse
3105941
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Høyde:
71 mm
Diameter:
34 mm
Innstøpningshylse Decklight Super Garden
MålskissePDF
ProduktbladPDF


