Hide-a-lite - Indline Sport Grid IP23 XXL Asym 840 - 7217069

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Indline Sport Grid IP23 XXL Asym 840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

  • Maks systemeffekt - 150 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 22400...22400 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971145853

Elnummer

3207150

Leverandørens varenummer

7217069

Typebeskrivelse

3207150

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Maks systemeffekt:

150 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

22400...22400 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Aluminium

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

325...575 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming DALI:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Reflektor:

Matt

Materiale i reflektor:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

91 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

82 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

149...149 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

10 %

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Bredde:

308 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Lengde:

1587 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

14

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

22

Sportsarmatur med ulike spredningsvinkler eller asymmetrisk lysbilde, optimalt til f.eks. padelhaller. Balltestet iht. VDE 0710-13 og leveres med forhåndsmontert gitter. Hurtigkobling i begge sider for installasjon uten å åpne armaturen. Styres via On/Off eller DALI/Push. On/Off kan justeres til lavere lysutbytte og effekt via DIP-switch. DALI åpner for styring av hver enkel armatur. Flere monteringsmåter: armaturskinne, i tak, vegg eller vaier. Justerbart tak- og veggfeste som tilbehør