Hide-a-lite - Jordspyd Spot It Multi - 2294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 260 mm
Diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971126784
Elnummer
3105339
Leverandørens varenummer
2294
Typebeskrivelse
3105339
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
260 mm
Diameter:
50 mm
Kraftig bakkespyd i støpt aluminium (høyde 260mm) som tåler å bære samtlige armaturer i Spot it Multi-serien. Med armaturene kan du belyse busker, trær, uteplasser og fasader og skape tiltalende effekter og lysmiljøer. Spydet er utformet for å feste godt ved de fleste bakkeforhold, også for innstøping. Kan brukes i kombinasjon med forlengerarm (3105342) . Obs! Spot It Multi-familien leveres i dag med et jordspyd i plast (høyde 170mm).
ProduktbladPDF


