Hide-a-lite - KONVERTER CASAMBI DIP 700-1050mA 40W - 6603039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971153681
Elnummer
6603039
Leverandørens varenummer
6603039
Typebeskrivelse
6603039
Konverter Casambi gjør det enkelt å koble armaturene dine til et Casambi-nettverk – bare plugg inn, parr og styr lyset trådløst direkte i appen. Med DIP-Switch Power tilpasser du enkelt driveren til din armatur, justerer utstrømmen (mA) og får riktig effekt på stedet uten å bytte modell. Finnes i tre modeller – 10, 22 og 40 W – med DIP-power for justerbar utstrøm (mA). Det gjør at du dekker et bredt spekter av armaturer og alltid kan finne riktig effekt. Leveres med 2 meter ledningssett og støpsel (EU) for rask installasjon, og er klar til bruk direkte, med phonokontakt på sekundærsiden for enkel tilkobling. Ingen ekstra tilbehør er nødvendig. Konstantstrømsdriver for innendørs bruk i tørre omgivelser.
MålskissePDF
ProduktbladPDF