Hide-a-lite - LED-strip R IP20 12V 3000K lpm - 7501314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 4,8 W
Lysstyrke pr. meter - 275 lm
Lampespenning - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971125596
Elnummer
3213748
Leverandørens varenummer
7501314
Typebeskrivelse
3213748
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
4,8 W
Lysstyrke pr. meter:
275 lm
Lampespenning:
12...12 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Antall lyspunkter pr. fot:
18
Lampeffekt pr. fot:
1 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
5,28 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
3 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
1 m
Minste bøyeradius:
10 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde


