Hide-a-lite - Linefeste Liteline - 2877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Grå
Materiale - Stål
Lengde - 50 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971131559
Elnummer
3236047
Leverandørens varenummer
2877
Typebeskrivelse
3236047
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Lengde:
50 mm
Bredde:
22 mm
Høyde:
40 mm
Linefeste av galvanisert stålplate for montering av Liteline-armaturer på line, 2stk.
ProduktbladPDF


