Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Monteringsklips Profil Art Slim High - 3207076

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Monteringsklips Profil Art Slim High

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsklips

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971143576

Elnummer

3207076

Leverandørens varenummer

3207076

Typebeskrivelse

3207076

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsklips

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Sikre installasjonen over tid med monteringsklips. Monteringsklips Profil Art Slim er tilbehøret som sikrer at installasjonen holder over tid, der tape risikerer å slippe. Passer perfekt for våre LEDstriper med høyde opp til 4 mm med Low eller 5-6 mm med High. Klipsene er transparente og i UV-bestandig PVC, noe som gjør at de passer for installasjon både inne og ute. Monteres verktøyfritt med enkel festefunksjon direkte i Profil Art Slim. Leveres i 10-pakning.