Hide-a-lite - Moon Slim Bluetooth 320 - 7508333

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Moon Slim Bluetooth 320

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971145341

Elnummer

3207099

Leverandørens varenummer

7508333

Typebeskrivelse

3207099

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

18 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1750...1750 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

91 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

87 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

123

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

123

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

97...97 lm/W

Lysfarge:

Flerfarget

Flimrende verdi Pst LM:

0,015

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,8

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,01

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

66 mm

Ytre diameter:

320 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Lysintensitet:

475...475 cd

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

Ja

Lavtbyggende LED-plafond i slank utførelse med et behagelig opplys som jevner ut kontrasten mot tak eller vegg. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp 3000K eller 4000K. Lettmontert armatur i IP44 med lang levetid og høy lysstyrke som leveres komplett med innebygd driver. Velg mellom ulike styringsalternativer. Fås også med nødlysdrift. Ferdige skruehull som passer over takboks, to innganger i bunnen, hvorav én sentrert. Kabelgjennomføringer for utenpåliggende kabelføring fra to sider.