Hide-a-lite - Nødlysbatteri Li-Ion 3,2V 3,2Ah 1,5h - 7508559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,2 V
Kapasitet - 3200 mAh
Antall celler - 2
Modell / utførelse - Litiumioner
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971145648
Elnummer
3207136
Leverandørens varenummer
7508559
Typebeskrivelse
3207136
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,2 V
Kapasitet:
3200 mAh
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Litiumioner
Lengde:
37 mm
Høyde inkl. poler:
65 mm
Bredde:
18 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
90 g


