Hide-a-lite - Påbyggingsramme Sky Vit - 7019652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 601 mm
Bredde - 601 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971143798
Elnummer
3207091
Leverandørens varenummer
7019652
Typebeskrivelse
3207091
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
601 mm
Bredde:
601 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
70 mm
Påbyggingsramme i hvitlakkert aluminium for utenpåliggende montering av LED-panel Sky i tak. Påbyggingsrammen har plass til både panel og driver.


