Hide-a-lite - PAVE WALL NUMMERSKILT ANTRASITT - 7706037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 115 mm
Bredde - 108 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971147437
Elnummer
3105469
Leverandørens varenummer
7706037
Typebeskrivelse
3105469
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
115 mm
Bredde:
108 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
25 mm
Plasser enkelt husnummer på fasaden som lyses opp av Pave-armaturen. Festes enkelt på armaturens bakside. Leveres komplett med hvite klistremerker (tall 3x 0–9 og bokstaver 3x A–J). Passer like bra i inngangspartiet til borettslaget som til boligblokken.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


