Hide-a-lite - Reflektor Highlite Prisma - 7217087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971146034
Elnummer
3207168
Leverandørens varenummer
7217087
Typebeskrivelse
3207168
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
141 mm
Diameter:
410 mm


