Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Reflektorbånd 15mm 4m - 2502

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Reflektorbånd 15mm 4m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971127767

Elnummer

3212067

Leverandørens varenummer

2502

Typebeskrivelse

3212067

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Reflektorbånd som øker lysstyrken med opp til 20% i våre profiler Maxi U & T.