Hide-a-lite - SNOOT OPTIC TRACK L HVIT - 3956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971141213
Elnummer
3216736
Leverandørens varenummer
3956
Typebeskrivelse
3216736
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
40 mm
Diameter:
84 mm


