Hide-a-lite - Tak-kopp Utvendig III Svart - 3429
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 200 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971136486
Elnummer
3241587
Leverandørens varenummer
3429
Typebeskrivelse
3241587
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
200 mm
Bredde:
200 mm
Høyde:
32 mm
Diameter:
200 mm
Tilbehør for oppheng av tre pendlede armaturer som Globe G2 eller Focus Pendant Micro. For utenpåliggende montering i tak, alternativt i eller over takboks
MålskissePDF
ProduktbladPDF


