Honeywell Home - Trådløs, bærbar dørklokke med lydstyrkestyring - DC313NFB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - DC
Lydstyrke - 84 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965400
Elnummer
6200423
Leverandørens varenummer
DC313NFB
Typebeskrivelse
6200423
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
84 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DC313NFB
Trådløs ringeklokke med 2 stk trådløse ringeknapper(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med en trådløs ringeklokke og 2 stk trådløse ringeknapper
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)
2 stk. trådløse ringeknapper(hvit):
størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
2 x CR2032 ( 3 volt )
(Inkludert)
Trådløs ringeklokke med 2 stk trådløse ringeknapper(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med en trådløs ringeklokke og 2 stk trådløse ringeknapper
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)
2 stk. trådløse ringeknapper(hvit):
størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
2 x CR2032 ( 3 volt )
(Inkludert)


