HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-3 - 2500901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Tykkelse - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558125
Elnummer
2500901
Leverandørens varenummer
2500901
Typebeskrivelse
Multi flange FL21 HTC-3
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Gjennomføringer:
2 x 24mm - 54mm
1 x 30mm - 59mm
3 x 6mm - 14mm
maks 6 kabler


