ICAS - Detektor Ione 9/12/24V 500-IDI - 002.000501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Ionisering
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Lydstyrke - 85 dB(A)
Responstemperatur - 60 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970003309
Elnummer
6260189
Leverandørens varenummer
002.000501
Typebeskrivelse
Brannalarm detektorer
Virkemåte:
Ionisering
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Lydstyrke:
85 dB(A)
Responstemperatur:
60 °C
Egnet for kanalfeste:
Ja
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
nei
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
115 mm
Bredde:
115 mm