Ideal - Lan nettverkstestere - 8062757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flerfunksjon
Modell / utførelse - LAN-funksjonstester
Type indikering - LCD/skjerm
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445470723
Elnummer
8062757
Leverandørens varenummer
8062757
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Egnet for:
Flerfunksjon
Modell / utførelse:
LAN-funksjonstester
Type indikering:
LCD/skjerm
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
kabel lengde (modellavhengig) og avstand til en eventuell feil (modellavhengig).
VDV II fås i 3 forskjellige modeller: VDV II, VDV II Plus og VDV II Pro.
Denne modellen er en VDV II PLUS og har følgende egenskaper:
VDV II PRO har følgende egenskaper:
• Supporterer uskjermede/skjermede kabler for Kat. 5e/6/6A/7. • Kan brukes sammen med tonegenerator for søkning av kabler.
• Wiremap test for splittede par, byttede par, kortslutninger og åpne par.
• Har spenningsbeskyttelse.
• Stort bakgrunns belyst 2,9” display.
• Hub Blink, kabellengde og avstand til åpne par.
• Poe detektering med spenningsinformasjon.
• Media service detektering med nettverkshastighet og duplex informasjon.
VDV II PRO leveres inkl. remote enhet, coax remote enhet, batteri, brukerveiledning 2 x RJ45 kabel med krokodilleklemme, 2 x skjermet RJ45 til RJ45 kabel 150mm, 2 x RJ11/12 til RJ11/12 kabel 100mm, 1 x F-konnektor til F-konnektor kabel 230mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type hun adapter, 1 x instrumentbeskyttelseshylster, 1 x bæreveske.


