IKN AS - Patchepanel 19 Kat6 24xSTP - 6993247

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024672247149
Elnummer
6993247
Leverandørens varenummer
6993247
Typebeskrivelse
6993247
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
44,5 mm
Bredde:
482,6 mm