Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Industriplast - Endelokk 110 mm - 3285-110

KopierKopier
Industriplast - Endelokk 110 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

110 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Lengde:

38 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter46 mm

Høyde:

110 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Endestykke

  • Bredde - 110 mm

  • Lengde - 38 mm

  • Høyde - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052353285057

Elnummer

2800775

Leverandørens varenummer

3285-110

Typebeskrivelse

ENDELOKK

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Endestykke

Bredde:

110 mm

Lengde:

38 mm

Høyde:

110 mm

Vinkel:

0 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Maks. armlengde:

nei

Endelokk for kabelrør i resirkulert materiale. Beskyttelse mot fremmedlegemer. Monteres utvendig på rørets spiss-ende eller som innvendig muffe. Ikke vanntett.

Industriplast

Et Industriplast-produkt

Oppdag Industriplast-serien