Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Intercable - 6-kantnøkkel 3mm 1000V - 116303

KopierKopier
Intercable - 6-kantnøkkel 3mm 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 3 mm

  • Modell / utførelse - Rettvinklet

  • Total lengde - 104 mm

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014766

Elnummer

8810350

Leverandørens varenummer

116303

Typebeskrivelse

VERKTØY

Fastnøkkelbredde:

3 mm

Modell / utførelse:

Rettvinklet

Total lengde:

104 mm

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Lengde korte ben:

35 mm

Lengde langt skaft:

104 mm

Med kulehode:

nei

Tyverisikret modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Verktøy av høy kvalitet for everk.