Intercable - Knivbakke 150mm2 til IMS20 - AV63150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 34,5...34,5 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070873011178
Elnummer
8800428
Leverandørens varenummer
AV63150
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
34,5...34,5 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
150...150 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Verktøy av høy kvalitet for everk.