Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Intercable - Mek. hydraul. presse HPI130-C - HPI130-C

KopierKopier
Intercable - Mek. hydraul. presse HPI130-C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 16...300 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873015442

Elnummer

8800451

Leverandørens varenummer

HPI130-C

Typebeskrivelse

8800451

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

16...300 mm²

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk, hånddrevet

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

561 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

0...0 s

Kompresjonskraft:

130...130 kN

Manuelt hydraulisk pressverktøy av høy kavalitet. Solid og kompakt design. Presshode med klikklås og 270° rotering. Hurtigmating med dobbelt hydraulisk sylinder. Enhåndsbetjening ved håndtaket på innsiden. Automatisk sikkerhetsventil for utilsiktet trykk. Manuell retur fra enhver posisjon ved å vri hovedhåndtaket. Verktøymål: 222 x 561 x 78 mm. Verktøyvekt: 6,6 kg. Leveres med testrapport og plastkoffert med plass til 12 pressbakker.