IPAS - High Bay NG Compact 90° aluminium reflektor - 711901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysstråling - Indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015372325
Elnummer
3304004
Leverandørens varenummer
711901
Typebeskrivelse
3304004
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysstråling:
Indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
90 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Høyde/dybde:
151 mm
Diameter:
355 mm


