IPAS - IPAS Cobra NG CV 12v 40w GLE LED Driver GLE dim - 394030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015374329
Elnummer
3256040
Leverandørens varenummer
394030
Typebeskrivelse
3256040
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
202 mm
Bredde:
58 mm
Høyde:
29,85 mm


