Ipas - LED panel Premium 36w innfelt 595x595 mm 3000K LED Panel fo - 113604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Maks systemeffekt - 38 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015374572
Elnummer
3331603
Leverandørens varenummer
113604
Typebeskrivelse
LED panel SE Premium 36W for innfelling 3000K 3000
Egnet for inbygging:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Maks systemeffekt:
38 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4520...4520 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
180...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for nødlys:
nei
Med lyssensor:
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Armatureffektivitet:
110...110 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
615 mm
Høyde/dybde:
10 mm
Lengde:
615 mm
Innbyggingslengde:
615 mm
Innbyggingsbredde:
615 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
10 mm
LED panelet er tilsvarende 60x60 panel (595x595x10) men har yttermål 617x617 (x10) mm.
Lysfarge varmhvit 3000K
Lav blendingsfaktor UGR<19
Hvit aluramme.


