Ipas - LED strips Megalys NG IP65 RG LED strips utendørs IP65 - 737198

KopierKopier
Ipas - LED strips Megalys NG IP65 RG LED strips utendørs IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

  • Lysfarge - RGBW

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015374817

Elnummer

3232314

Leverandørens varenummer

737198

Typebeskrivelse

3232314

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Lysfarge:

RGBW

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

12

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

14,4 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

12 mm

Høyde/dybde:

5 mm

Total lengde:

5 m

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LED strips Megalys RGB+WW IP68 5m 24v