Jablotron - JA-100 deksel for utesirene - blått lys - JA-1X1A-C-GR-B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk/akustisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614111935
Elnummer
6215264
Leverandørens varenummer
JA-1X1A-C-GR-B
Typebeskrivelse
6215264
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk/akustisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Andre
Høyde:
200 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
70 mm
Dette er kun dekselet til en utendørs sirene (JA-11A-BASE) i grå utførelse - med blått blinklys.


