Jablotron - JA-100 deksel for utesirene - hvit - JA-1X1A-C-WH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Materiale - Plast
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052539868
Elnummer
6215213
Leverandørens varenummer
JA-1X1A-C-WH
Typebeskrivelse
6215213
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Materiale:
Plast
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Strømforsyning:
Andre
Et Jablotron-produkt
Oppdag Jablotron-serien


