JFKnudtzen - RHINO PERM.VINYL 9MM HVIT/SVA - 2421118453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046719517411
Elnummer
1861468
Leverandørens varenummer
2421118453
Typebeskrivelse
1861468
Dymo 9mm permanent vinyl hvit på sort 5,5m - Industritape


