Keil - SDS+ Hammerbor 4x110mm T-2 Vix Tools - 253040110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Diameter bor:
4 mmTotal lengde:
110 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 4 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016707322136
Elnummer
8879773
Leverandørens varenummer
253040110
Typebeskrivelse
8879773
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
4 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
4 mm
Skaftform:
Andre
Total lengde:
110 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Senterbordiameter:
4 mm
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Hardmetall


