Keil - SDS+ Hammerbor 6x110mm TX-pro - 251060110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Diameter bor:
6 mmTotal lengde:
110 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 6 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4016707902031
Elnummer
8836006
Leverandørens varenummer
251060110
Typebeskrivelse
8836006
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
6 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
1
Total lengde:
110 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Andre


