Keno Energy AS - Solcelle kabel KENO 4 mm2 / s KENO_4MM_CZARNY_50 - KENO_4MM_CZARNY_50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5904473573878
Elnummer
7000087
Leverandørens varenummer
KENO_4MM_CZARNY_50
Typebeskrivelse
7000087
KENO 4mm² svart kabel i en 50m pakke. Brukes i solcelleanlegg for koblinger mellom individuelle solcellepaneler og mellom panelene og omformeren. I tillegg er kablene ozonbestandige og UV-bestandige, noe som gjør dem egnet for bruk i tørre og fuktige innendørsforhold, under bakken og utendørs i direkte sollys.
ProduktbladPDF