Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

KHS - Lim ProGlue Transparent 1000g - 107748

KHS
KopierKopier
KHS - Lim ProGlue Transparent 1000g

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Fargeløs

  • Vekt - 1000 g

  • Diameter - 11 mm

  • Lengde - 200 mm

  • Materiale - EVA

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391346107748

Elnummer

8821526

Leverandørens varenummer

107748

Typebeskrivelse

8821526

Farge:

Fargeløs

Vekt:

1000 g

Diameter:

11 mm

Lengde:

200 mm

Materiale:

EVA

Gjennomsiktig:

Ja

Transparent smeltelim, Ø11 mm, egnet for tekstil, plast, gummi og kartong. For nesten usynlig limfuger. Mykner ved ca. 86 °C. Passer til bruk i Steinels limpistoler i serie GluePRO. Påføringstemperatur 160-190 °C. Åpningstid maks. 15-20 sek. Herdetid ca. 45-50 sek Farge: Transparent.