Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 230VAC/15MA, 3W, GRØNN, XENON, IP - 45-712351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877011426
Elnummer
6222979
Leverandørens varenummer
45-712351
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei


