Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 230VAC/15MA, 3W, KLAR, XENON, IP65 - 45-712331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Fargeløs
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877011402
Elnummer
6222977
Leverandørens varenummer
45-712331
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Fargeløs
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
Komplett Xenon lampe med blink lys. 230VAC/15mA, 3W, klar Xenon, IP65. 81mm x 85mm dia.


