Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE 8-35VDC/6-35MA, 106DB, IP65 - 18-980451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Programmerbar
Lydstyrke - 106 dB
Driftspenning ved DC - 9...60 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050075332112
Elnummer
6222744
Leverandørens varenummer
18-980451
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Lydstyrke:
106 dB
Driftspenning ved DC:
9...60 V
Spenningstype:
DC
Elektronisk sirene i flamme bestandig poly karbonat, dyp base. PG nippel. 9-60VDC, 6-35mA, 100dB, rød, 32 toner, IP65. 104mm x 100mm dia.


