Klaxon - Komplett sirene med Oransje 5J xenon blitz. 64 tonevalg. 10-60VDC/890-1200mA, 120db, IP66 - 18-980547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Oransje
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877009133
Elnummer
6203486
Leverandørens varenummer
18-980547
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener med xenon blitz
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Oransje
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,88 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
120 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei


