Klimabrands - VARMEPUMPE AE 18000 LUFT/LUFT UTEDEL - 14232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt - nei
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0...5,1 kW
Varmeeffekt - 0...6 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5714992142321
Elnummer
4932403
Leverandørens varenummer
14232
Typebeskrivelse
4932403
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt:
nei
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0...5,1 kW
Varmeeffekt:
0...6 kW
Energieffektivitetsklasse kjøling:
A++
Kjølemiddel innhold:
1 kg
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Nominell strøm:
13 A
Beskyttelse av enheten:
13 A
Kjøleinngangseffekt:
0...5,1 kW
Oppvarming, inngangseffekt:
0...6 kW
COP (varmeapparat):
4
SEER (kjøling):
6,1
Høyde:
602 mm
Bredde:
853 mm
Dybde:
349 mm
Lydtrykknivå for kjøling:
55...65 dB(A)
Lydtrykknivå for oppvarming:
55...65 dB(A)
Lydeffektnivå:
55...65 dB(A)
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Minste rørlengde:
3 m
Lengste rørlengde:
20 m
Maksimal høydeforskjell:
10 m
Vekt:
35 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


