Kontakt Simon - 1xkat6 RJ45 1/2 modul Tapas S - 10000544-039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Kroneplint
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8421053145821
Elnummer
6928352
Leverandørens varenummer
10000544-039
Typebeskrivelse
6928352
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


