Utgått

Kontakt Simon - 3 HULLS RAMME METAL INOX - DR3/61

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - 3 HULLS RAMME METAL INOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787554019

Elnummer

1406642

Leverandørens varenummer

DR3/61

Typebeskrivelse

1406642

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

3

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

3

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Metallic

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

224 mm

Høyde:

87 mm

Dybde:

10 mm

Ramme for Simon 54 Premium. Inner-ramme produsert i halogenfri plast. Dekorativ ytter-ramme i metall.